Zaščitna rokavica uvex Athletic Lite Dry 60033 velikost 12

Št. art.: 6003312
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
    Številka izdelka 6003312
    EAN/GTIN 4048612106549
    Številka proizvajalca 6003312
    L-število L01690 356

    Opis

    Opis:

    uvex Athletic Lite Dry montažne rokavice v udobni zasnovi ″slim-fit″ omogoča natančno delo z visokim udobjem pri nošenju. Zaradi tesnega in ergonomskega prileganja se obdelovanci dobro počutijo in primejo. Fino strukturiran premaz iz mikropene z odprtimi porami naredi delovne rokavice zelo zračen, kar zmanjšuje prekomerno potenje. Dodatni nitrilni nastavki na dlan zagotavljajo še posebej dober oprijem na suhih delovnih območjih in povečan oprijem odpornost proti obrabi in življenjska doba, zaradi česar je rokavica še posebej ekonomičen izdelek.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico