PENTA 24A-MT-0.05 IC908 Precizno brušeni, 5-rezilni rezalni vložki s 60°-polnim profilom in oblikovalcem odrezkov za struženje zunanjega navoja (Whitworth)

Št. art.: 6003311
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6003311
EAN/GTIN 7291075322514
Številka proizvajalca 6003311
L-število L24080 95

Opis

Opis:

Navojni vložki, profilni kot (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 3 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 0,25 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 80 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 8 niti /″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico