BH 18 LTX BL 16 Baterijsko kladivo

Št. art.: 600324840
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
Vrsta izdelka Vŕtacie kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600324840
EAN/GTIN 4061792191679
Številka proizvajalca 600324840

Opis

Opis:

  • Zelo lahko, kompaktno akumulatorsko vrtalno kladivo z brezkrtačnim motorjem za nizko utrujajoče vrtanje v vsakem delovnem položaju
  • Maksimalna zmogljivost vrtanja, učinkovitost in življenjska doba zaradi brezkrtačne tehnologije in visoko zmogljivega udarnega mehanizma
  • Vrtalno kladivo z 2 funkcijama: VibraTech (MVT): zdravju prijazno delo z nizko utrujenostjo tudi pri stalni uporabi
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika s polno gredjo za delo s hitrostmi, specifičnimi za material, ki ostanejo konstantne pod obremenitvijo
  • Elektronski varnostni izklop motorja, ko se vstavljeno orodje zatakne, za varno delo
  • LED delovna luč za optimalen pregled nad mestom vrtanja
  • Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Dodatno držalo, omejevalnik globine vrtanja, metaBOX 145 L, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrtanje betona s kladivnimi vrtalniki: 16 mm
  • Vrtanje ØØ v zid s svedri: 68 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 13 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 20 mm
  • Teža z baterijskim vložkom: 2 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.6 kg
  • Vrtanje betona s kladivom: 12.7 m/s²
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 730 /min
  • Max. Energija posameznega udarca (EPTA): 1.3 J
  • Max. število udarcev: 5250 /min
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 87 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 98 dB(A)
  • Nosilec orodja: SDS-plus

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico