BF 18 LTX 90 akumulatorska tračna pilica

Št. art.: 600321850
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
Vrsta izdelka Píla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600321850
EAN/GTIN 4007430207005
Številka proizvajalca 600321850
L-število L01750 736

Opis

Opis:

  • Zmogljiva, kompaktna akumulatorska tračna pila za brušenje, satiniranje in odstranjevanje napak na težko dostopnih mestih
  • Zmogljiv motor za dolgo življenjsko dobo
  • Menjava brusnega traku brez orodja in nastavljivo vodilo traku
  • Priključek za brušenje se brez orodja obrne za 270° za popolno prilagoditev na vsak delovni položaj
  • Rotabilni akumulatorski sklop za boljše delo v zaprtih prostorih
  • Snemljiv filter za prah kot zaščita motorja pred grobimi delci
  • Preobremenilna zaščita: varuje motor pred pregrevanjem
  • Elektronski mehki zagon za zagon brez tresljajev
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po menjavi baterije
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Dodatno držalo, protiprašni filter, ročica brusnega traku 1 (za širino traku 6 in 13 mm), šesterokotni ključ, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Hitrost jermena v prostem teku: 8 m/s
  • Teža z baterijskim vložkom: 2.5 kg
  • Teža brez akumulatorja: 2.1 kg
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Uporabna dolžina roke brusnega traku: 90 mm
  • Brusilna površina: 2.5 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 81 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 92 dB(A)
  • Širina brusilnega traku: 6 - 19 mm
  • Dolžina brusilnega traku: 457 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico