Rezalnik za cevi MINI min.D.3mm-16mm

Št. art.: 60032000
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
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 60032000
EAN/GTIN 4018754329397
Številka proizvajalca 60032000
L-število L60010 7530

Opis

Opis:

  • Za cevi iz bakra, medenine in lahke kovine, kot tudi za trde plastične cevi in tankostenskih jeklenih cevi
  • Srebrno siva barva (RAL 9006)

Lastnosti:

  • Globina reza max. mm: 2 mm
  • Premer cevi min. (mm): 3 mm
  • Premer cevi max. (mm): 16 mm
  • Premer zunanje cevi (mm): 3-16 mm
  • Premer cevi zunaj (palec): 1/8-5/8 ″
  • Dolžina [mm): 55 mm
  • Teža: 102 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico