Druga ograja za stopnice 45° 14 korakov

Št. art.: 600314
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Kombinirani trn za rezkarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 600314
    EAN/GTIN 4031405003149
    Številka proizvajalca 600314
    L-število L90110 1084

    Opis

    Opis:

    • Za stopnice 60° v skladu s standardom DIN EN ISO 14122-3 je potrebno drugo držalo

    Lastnosti:

    • Vrsta gradnje: 45°
    • Vrsta gradnje: 45°
    • Širina: 50 mm
    • Premer: 40 mm
    • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Število korakov/prečk: 14 stopenj

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico