PENTA 24N196J015 IC908 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za vrez in odrez mehkih obdelovalnih materialov, odrez cevi, majhnih in tankostenskih komponent

Št. art.: 6003118
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6003118
EAN/GTIN 7291075151329
Številka proizvajalca 6003118
L-število L24080 65

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, kotni polmer (RE) 0,15 mm, največja globina rezanja (CDX) 3 mm, širina rezanja (CW) 1,96 mm

Lastnosti:

  • Spanformer J
  • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 1,96 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,12 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,04 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja