PENTA 24L150J15D IC1008 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za odrez cevi, majhnih in tankostenskih komponent

Št. art.: 6003099
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6003099
EAN/GTIN 7291075151626
Številka proizvajalca 6003099
L-število L24080 59

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,06 mm, globina reza, maks (CDX) 5 mm, širina reza (CW) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Spanformer J
  • Kotni polmer (RE) 0,06 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 1,5 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,08 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt
  • Premer reza (CUTDIA) 10 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico