DGN 1402J IC1028 Dvostranski rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje mehkih obdelovalnih materialov, odrez cevi, majhnih premerov in tankostenskih komponent

Št. art.: 6003055
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6003055
EAN/GTIN 7291075153521
Številka proizvajalca 6003055
L-število L23940 1801

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, vogalni radij (RE) 0,16 mm, največja globina rezanja (CDX) 15 mm, širina rezanja (CW) 1,4 mm, skupna dolžina (OAL) 15,8 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,16 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 15 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 1,4 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,12 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 15,8 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico