GFR 5 - 6D IC328 SELF-GRIP, rezalni vložki za odrezovanje in zarezovanje s fiksnim prislonom, za zmanjšanje ostružkov

Št. art.: 6002921
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6002921
EAN/GTIN 7291075055887
Številka proizvajalca 6002921
L-število L23930 535

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,4 mm, širina reza (CW) 5,1 mm

Lastnosti:

  • Spanformer C..
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 5,1 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,2 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico