Druga ograja za stopnišče 60° 10 stopnic

Št. art.: 600290
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Kombinirani trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600290
EAN/GTIN 4031405002906
Številka proizvajalca 600290
L-število L90110 1351

Opis

Opis:

  • Za stopnice 60° v skladu s standardom DIN EN ISO 14122-3 je potrebno drugo držalo

Lastnosti:

  • Vrsta gradnje: 60°
  • Širina: 50 mm
  • Premer: 40 mm
  • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Število korakov/prečk: 10 stopenj