GFN 5B IC328 SELF-GRIP, rezalni vložki za odrezovanje & zarezovanje s fiksnim prislonom.

Št. art.: 6002859
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6002859
    EAN/GTIN 7291075054927
    Številka proizvajalca 6002859
    L-število L23930 503

    Opis

    Opis:

    Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,4 mm, širina reza (CW) 5,08 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer C..
    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Širina reza (CW) 5,08 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,35 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,12 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico