DGL 2200JS-15D IC308 Dvostranski rezalni vložki za odrezovanje cevi, mehkih obdelovancev, majhnih premerov in tankostenskih komponent

Št. art.: 6002755
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6002755
EAN/GTIN 7291075207354
Številka proizvajalca 6002755
L-število L23940 1376

Opis

Opis:

Odrezovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,02 mm, največja globina rezanja (CDX) 18 mm, širina rezanja (CW) 2,2 mm, skupna dolžina (OAL) 20,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,02 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 2,2 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,07 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 20,6 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico