HGL 3003C-6D IC328 Rezalni vložki za odrezovanje palic, trdih obdelovancev in za težke primere uporabe

Št. art.: 6002751
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6002751
EAN/GTIN 7291075220483
Številka proizvajalca 6002751
L-število L23940 1363

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,3 mm, širina reza (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 15,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,3 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,16 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,06 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 15,6 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.