Zaščitna rokavica uvex Athletic Lite 60027 velikost 7

Št. art.: 6002727
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Številka izdelka 6002727
EAN/GTIN 4048612108970
Številka proizvajalca 6002727

Opis

Opis:

Novi uvex Athletic Lite montažne rokavice v udobni zasnovi ″slim-fit″ omogoča natančno delo z visokim udobjem. Zaradi tesnega in ergonomskega prileganja se obdelovanci dobro počutijo in primejo. Fino strukturiran premaz iz mikropene z odprtimi porami naredi delovne rokavice zelo zračen, kar zmanjšuje prekomerno potenje. Rezultat: Delo brez utrujenosti skozi ves dan.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico