GFL 4J - 6D IC354 Enorezilni rezalni vložek za vrez in odrez mehkih obdelovalnih materialov, materialov za cevi, majhnih premerov

Št. art.: 6002684
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6002684
EAN/GTIN 7291075211276
Številka proizvajalca 6002684
L-število L23930 450

Opis

Opis:

Odsekovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,25 mm, širina rezanja (CW) 4 mm

Lastnosti:

  • Spanformer J
  • Kotni polmer (RE) 0,25 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,14 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico