DGN 3003UT IC308 Dvostranski rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje Cr-Ni-zlitin, nizko legiranih jekel in žilavih materialov obdelovancev pri majhnih pomikih

Št. art.: 6002647
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6002647
EAN/GTIN 7291075154122
Številka proizvajalca 6002647
L-število L23940 1199

Opis

Opis:

Odrezovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,25 mm, največja globina rezanja (CDX) 18 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 20,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,25 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,13 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,04 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 20,5 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico