GFR 4W - 8D IC354 Enorezilni rezalni vložek z dvojnim kanalom za ostružke za odrez jekla in nerjavnega jekla

Št. art.: 6002630
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6002630
EAN/GTIN 7291075211634
Številka proizvajalca 6002630
L-število L23930 408

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,24 mm, širina reza (CW) 4,1 mm

Lastnosti:

  • Spanformer W
  • Kotni polmer (RE) 0,24 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 4,1 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,16 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,08 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico