GFN 8 IC354 SELF-GRIP, rezalni vložki za odrezovanje & zarezovanje s fiksnim prislonom.

Št. art.: 6002624
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6002624
EAN/GTIN 7291075054880
Številka proizvajalca 6002624
L-število L23930 399

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,42 mm, širina reza (CW) 7,98 mm

Lastnosti:

  • Spanformer C..
  • Kotni polmer (RE) 0,42 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 7,98 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,6 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,2 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico