GFL 4W - 8D IC354 Enorezilni rezalni vložek z dvojnim kanalom za ostružke za odrez jekla in nerjavnega jekla

Št. art.: 6002619
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6002619
EAN/GTIN 7291075211610
Številka proizvajalca 6002619
L-število L23930 394

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,24 mm, širina reza (CW) 4,1 mm

Lastnosti:

  • Spanformer W
  • Kotni polmer (RE) 0,24 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 4,1 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja