GFL 3 - 8D IC354 SELF-GRIP, rezalni vložki za odrezovanje in zarezovanje s fiksnim prislonom, za zmanjšanje ostružkov

Št. art.: 6002593
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6002593
EAN/GTIN 7291075055573
Številka proizvajalca 6002593
L-število L23930 368

Opis

Opis:

Odrezovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,2 mm, širina rezanja (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Spanformer C..
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,12 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico