GFN 1.2J IC328 Enorezilni rezalni vložek za vrez in odrez barvnih kovin

Št. art.: 6002539
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6002539
EAN/GTIN 7291075210361
Številka proizvajalca 6002539
L-število L23930 308

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,14 mm, širina reza (CW) 1,2 mm

Lastnosti:

  • Spanformer J
  • Kotni polmer (RE) 0,14 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 1,2 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,1 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico