GFF 3N IC354 Rezalni vložki za aksialno žlebljenje

Št. art.: 6002512
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6002512
EAN/GTIN 7291075261998
Številka proizvajalca 6002512
L-število L23930 73

Opis

Opis:

Aksialni rezalni/stružni vložki, širina reza (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 54 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,3 mm
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,15 mm/vrt
  • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico