GSFN 3.2 IC328 SELF-GRIP rezalni vložki za stebelne rezkarje

Št. art.: 6002475
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6002475
EAN/GTIN 7291075030396
Številka proizvajalca 6002475
L-število L24110 26

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,22 mm, širina reza (CW) 3,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,22 mm
  • Širina reza (CW) 3,2 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico