DGN 6303C IC20 Dvostranski rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje palic, trdih obdelovalnih materialov in za težke primere uporabe

Št. art.: 6002396
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6002396
EAN/GTIN 7291075043310
Številka proizvajalca 6002396
L-število L23940 758

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, kotni polmer (RE) 0,35 mm, širina rezanja (CW) 6,35 mm, skupna dolžina (OAL) 19,1 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,35 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 6,35 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,4 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,15 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 19,1 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico