DGL 5003J-4D IC354 Dvostranski rezalni vložki za odrezovanje cevi, mehkih obdelovancev, majhnih premerov in tankostenskih komponent

Št. art.: 6002393
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6002393
    EAN/GTIN 7291075207095
    Številka proizvajalca 6002393
    L-število L23940 764

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,3 mm, širina reza (CW) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 19,8 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,3 mm
    • Smer (levo)
    • Širina reza (CW) 5 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,2 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt
    • Skupna dolžina (OAL) 19,8 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico