Stopnišče 60° širina stopnice 600 mm 5 stopnic iz aluminija z obrobo

Št. art.: 600205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Stopnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600205
EAN/GTIN 4031405932746
Številka proizvajalca 600205

Opis

Opis:

  • Fiksno aluminijasto stopnišče z nagibom 60°
  • Širina koraka: 600 mm
  • Globina koraka: 225 mm
  • Standardna različica v obliki aluminijastih utorov (pravilo 9), po želji na voljo tudi z drugimi oblogami
  • Enostranska ograja Ø 40 mm s privijačenimi priključnimi elementi kot standardno (višina: 1.100 mm)
  • Druga ograja v skladu z DIN EN ISO 14122-3 je potrebna in na voljo z doplačilom
  • Za stopnice z navpično višino od 3 000 mm je potrebna vmesna ploščad (z doplačilom)
  • Enostavna montaža z dostavo v vnaprej sestavljene sklope, vključno z navodili za montažo
  • Največja obremenitev: Stopničasta obremenitev 150 kg, skupna obremenitev 300 kg
  • Napotek: Standardna oprema je izdelana iz pocinkanega jekla, ki je primerna za notranjo uporabo. Za dodatne stroške so lahko izdelani tudi iz nerjavečega jekla, ki je priporočljivo za zunanjo uporabo

Lastnosti:

  • Nad glavo: 941 mm
  • Vrsta gradnje: 60°
  • Tla: Aluminij naguban
  • Višina: 2310 mm
  • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Navpična višina: 1210 mm
  • Število korakov/prečk: 5 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 225 mm
  • Širina koraka: 600 mm