KNS 18 LTX 150 akumulatorski filetni brusilnik

Št. art.: 600191850
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
Vrsta izdelka Brúska na kútové zvary

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600191850
EAN/GTIN 4007430206770
Številka proizvajalca 600191850

Opis

Opis:

  • Zelo ploščat akumulatorski brusilnik za filete za obdelavo filetnih šivov iz nerjavnega jekla v tesnih prostorih
  • Zmogljiv motor za dolgo življenjsko dobo
  • Brez orodja nastavljiva, odstranljiva zaščitna kapa
  • Jermenski pogon z nizkimi stroški vzdrževanja za dolgo življenjsko dobo
  • Rotabilen akumulatorski sklop za boljše delo v tesnih prostorih
  • Snemljiv prašni filter kot zaščita motorja pred grobimi delci
  • Prekomerno obremenitev: varuje motor pred pregrevanjem
  • Elektronski mehki zagon za zagon brez tresljajev
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po menjavi baterije
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Zaščitni pokrov, podporna prirobnica, matica z dvema luknjama, dodatni ročaj, filter za prah, ključ z dvema luknjama, šesterokotni ključ, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
  • Teža z baterijskim vložkom: 3.1 kg
  • Teža brez akumulatorja: 2.4 kg
  • Hitrost brez obremenitve: 3800 /min
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Poliranje: 2.5 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 80 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 91 dB(A)
  • Premer brusilnega kolesa: 150 mm
  • Navoj vretena: M 14

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico