GFN 5W IC30N Enorezilni rezalni vložek z dvojnim kanalom za ostružke za vrez in odrez jekla in nerjavnega jekla

Št. art.: 6001348
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6001348
EAN/GTIN 7291075210644
Številka proizvajalca 6001348
L-število L23930 187

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,28 mm, širina reza (CW) 5,1 mm

Lastnosti:

  • Spanformer W
  • Kotni polmer (RE) 0,28 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 5,1 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,35 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,12 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico