SXE 450 TurboTec Naključni orbitalni brusilnik

Št. art.: 600129000
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vibračná brúska

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600129000
EAN/GTIN 4007430164339
Številka proizvajalca 600129000
L-število L01750 1453

Opis

Opis:

  • Patentirana duo oscilacijska nastavitev: glede na uporabo lahko nastavite fino brušenje ali visoko odstranjevanje materiala.
  • Vario (V) elektronika za delo s hitrostmi, ki so specifične za posamezni material
  • Kolice za nastavitev hitrosti za predizbiro hitrosti
  • TurboBoost: vklop dodatnih rezerv moči za maksimalno odstranjevanje zalog
  • Sistem za nadzor moči: Brez sledi brušenja, ko je delujoči stroj postavljen na material
  • Območje ročaja z nedrsečo površino za mehak oprijem
  • Snemljiv dodatni ročaj
  • Kroglični ležaji, zaščiteni pred prahom, za dolgo življenjsko dobo stroja
  • Trdno ohišje ležaja iz tlačno litega aluminija
  • Lahko izpraznljiva tekstilna vrečka za prah za delo brez sesalne vrečke
  • Sistem nadzora moči vreča za prah za delo brez vakuuma
  • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega vakuuma
  • Disk za brušenje z več luknjami za učinkovito sesanje in daljšo življenjsko dobo abraziva

    Razpon dobave
  • Disk za brušenje ″multi-hole″ s pritrditvijo na samopritrdilni, šesterokotni ključ, odstranljiv dodatni ročaj, tekstilna vrečka za prah.

Lastnosti:

  • Premer podložne plošče: 150 mm
  • Teža brez omrežnega kabla: 2.2 kg
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Hitrost brez obremenitve: 4200 - 11000 /min
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 350 W
  • Brusilna površina: 7 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 82 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 93 dB(A)
  • Oscilacijski krog: 2.8 / 6.2 mm
  • Stopnja vibracij pri prostem teku: 8400 - 22000 /min