Vroče pocinkana jeklena lestev z jaškom 300 mm svetle širine 12 stopnic

Št. art.: 60012
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 12
Material jeklo vroče cinkana
Vrsta izdelka Lestev za jašek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 60012
EAN/GTIN 4031405600126
Številka proizvajalca 060012
L-število L90110 600

Opis

Opis:

  • Prozorna širina 300 mm
  • Pravokotne cevi 50 x 20 mm
  • Nedrseče perforirane klini
  • Kot dodatna oprema so na voljo različni stenski nosilci

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 340 mm
  • Širina kolone: 20 mm
  • Višina stebra: 50 mm
  • Dolžina prevodnika: 3360 mm
  • Prozorna širina: 300 mm
  • Material: Vroče cinkano jeklo
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Število korakov/prečk: 12 klinov
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina koraka: 300 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki