HexArmor ThornArmor® 3092 60010 varnostna rokavica velikosti 6

Št. art.: 6001006
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
Številka izdelka 6001006
EAN/GTIN 812013021596
Številka proizvajalca 6001006

Opis

Opis:

ThornArmor® 3092 podjetja HexArmor® nudi vodilno zaščito pred ostrimi predmeti, postavlja standarde za zaščito rok za zahtevne vrtnarje, hobiste in profesionalne krajinske vrtnarje.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.