Momentni izvijači

Št. art.: 6001-5.4/3
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6001-5.4/3
EAN/GTIN 4000896141692
Številka proizvajalca 6001-5.4/3
L-število L60140 1513

Opis

Opis:

  • Za vse vijačne priključke z nizkim navorom, npr Kolutne zavore na kolesu
  • Občutno opazna in slišna sprožitev navora, ko je nastavljeni navor dosežen z udarci
  • Možna je sprostitev brez funkcije navora
  • Hitra in natančna nastavitev vrednosti navora s kotnim izvijačem (HAZET 2100-06, priložen)
  • Vtični nosilec z magnetom za vse bite s šesterokotno vtičnico 6,3 = 1/4-palčni pogon ali adapter HAZET 2304 za priključitev na kvadratno vtičnico 6,3 = 1/4-palčni vtičnici HAZET 850
  • Natančnost (toleranca) na podlagi standarda EN ISO 6789
  • Vsebina:
    Zatezni ročaj s potisnim držalom 2239-7, kotni izvijač 2100-06
  • Plastični ročaj
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Šesterokotnik votlo 6,3 (1/4 in.)
  • Neto teža (kg): 0,02 kg
  • Nm min-max: 3–5,4 Nm
  • Toleranca: 6 %
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost
  • Število orodij: 3