Zaščitna rokavica HexArmor PointGuard® Ultra 4045 60005 velikosti 12

Št. art.: 6000512
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
Številka izdelka 6000512
EAN/GTIN 815733013681
Številka proizvajalca 6000512

Opis

Opis:

HexArmor® PointGuard® Ultra 4045 ponuja vodilno zaščito pred iglo in rezanjem poškodb ter postavlja nove standarde za zaščita rok pri iskanjih in zasegih z visokim tveganjem.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.