GFR 4.8 - 4D IC20 SELF-GRIP, rezalni vložki za odrezovanje in zarezovanje s fiksnim prislonom, za zmanjšanje ostružkov

Št. art.: 6000499
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6000499
    EAN/GTIN 7291075055443
    Številka proizvajalca 6000499
    L-število L23930 173

    Opis

    Opis:

    Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,28 mm, širina reza (CW) 4,8 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer C..
    • Kotni polmer (RE) 0,28 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza (CW) 4,8 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,25 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,1 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico