Opis:
Zasnova po DIN 3113, oblika B, ISO 3318, ISO 7738
Velikosti 5 in 5,5 mm s šesterokotnim obročem, od 6 mm s profilom UD
Hrom vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Primerno kovano in profesionalno obdelano
Obroč: z ročajem in pod kotom 10°, s profilom UD za nežen prenos sile
Preobremenitev se kaže v deformaciji
Globoko ležeče ali poševne matice ali vijake lahko varno uporabljate z ročajem. ali vijake s poglobljenim ležiščem lahko varno upravljate z obročem z ročico
Visokokakovostna industrijska kakovost za zahtevno stalno uporabo
* Ni standardizirano
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 14 mm
- Skupna višina [mm]: 9 mm
- Skupna dolžina [mm]: 101 mm
- Teža [funtov]: 0,030 lbs
- Širina glave 1 [mm]: 9,2 mm
- Širina glave 2 [mm]: 14,5 mm
- Višina glave 1 [mm]: 5 mm
- Višina glave 2 [mm]: 3,4 mm
- Višina odmika 1: 9,5 mm
- Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
- Položaj ustja 1: 15°
- Površina: kromiran
- Obročna ročica: 10°
- Profil obroča: Šestkotni
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 5.5
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez