GFN 2A IC20 Enorezilni rezalni vložek za vrez in odrez aluminija

Št. art.: 6000235
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6000235
EAN/GTIN 7291075210828
Številka proizvajalca 6000235
L-število L23930 122

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,16 mm, širina reza (CW) 2,2 mm

Lastnosti:

  • Spanformer A..
  • Kotni polmer (RE) 0,16 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 2,2 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,12 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico