GFF 5N IC20 Rezalni vložki za aksialno žlebljenje

Št. art.: 6000030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6000030
EAN/GTIN 7291075261936
Številka proizvajalca 6000030
L-število L23930 561

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za aksialno vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 5 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 40 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,25 mm
  • Širina reza (CW) 5 mm
  • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,18 mm/vrt
  • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico