GFF 3R IC656 Rezalni vložki za aksialno žlebljenje

Št. art.: 6000025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6000025
    EAN/GTIN 7291075054545
    Številka proizvajalca 6000025
    L-število L23930 565

    Opis

    Opis:

    Aksialni rezalni/stružni vložki, širina reza (CW) 3 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 55 mm
    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 30 mm
    • Kotni polmer (RE) 0,3 mm
    • Širina reza (CW) 3 mm
    • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,15 mm/vrt
    • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,03 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico