Opis:
steblo kavlja št. 60 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo oster in ima uporaben rob. Rezilo je dolgo 59 mm, široko 19 mm in debelo 0,63 mm.
steblo kavlja št. 60 je na voljo pod zaporedno številko 60,70 v razpršilniku rezil 10 kosov. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
- Faseti rezil:
1-kratno
rezilo značilnosti:
1-smerno uporabno rezilo
Lastnosti:
- Oblika rezila steblo kavlja
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 4 luknjami
- Osnovni material: Jeklo
- Rezilo iz nerjavečega: Ne
- Brušenje rezil: Standardno brušenje
- Faseti rezil: 1-kratno
- Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
- Število rezalnih robov: 1
- Rezalni robovi: 1-krat uporabno