16ER 1.00 MJ IC908 Obračalne rezalne ploščice za zunanjo obdelavo metričnih navojev MJ s polnim profilom po ISO 5855 za zračni in vesoljski promet

Št. art.: 5997736
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5997736
EAN/GTIN 7291075138719
Številka proizvajalca 5997736
L-število L23960 9

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,17 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) MJ60
  • Navojni razmik (TP) 1 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico