16ER 0.70 ISO IC250 Obračalne rezalne ploščice za zunanjo obdelavo metričnih navojev ISO (DIN13 12-1986 Razred: 6g)

Št. art.: 5997373
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 5997373
EAN/GTIN 7291075050172
Številka proizvajalca 5997373
L-število L23960 1173

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,11 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,7 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico