27UEIRL U 55 IC250 Obračalne ploščice z delnim profilom 55° za obdelavo zunanjih navojev

Št. art.: 5997266
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 5997266
EAN/GTIN 7291075046991
Številka proizvajalca 5997266
L-število L23960 1182

Opis

Opis:

Navojni vložki, navojni razmik, max (TPX) 9 mm, navojni naklon, min (TPN) 6,5 mm, navoj na palec največ (TPIX) 4 niti /″, navoj na palec min. (TPIN) 2,75 niti /″

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,81 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP55
  • Navojni razmik, max (TPX) 9 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 6,5 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 4 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 2,75 niti /″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico