Diamantni poravnač z vpenjalom MK1 0,7 kt

Št. art.: 599720 0,7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa diamanta (kt) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip poravnača Enozrnati
Kratica za brusno sredstvo D
⌀ glave D2 12,4 mm
Celotna dolžina L 49 mm
Masa diamanta 0,7 kt
za dimenzije brusnih plošč ⌀250 × 50−⌀400 × 35 mm
Vrsta izdelka Ročni poravnači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 599720 0,7
EAN/GTIN 9003173163542
Številka proizvajalca 316354

Opis

Izvedba:

Poravnači standardnih brusnih plošč za vse stroje s primernim vpenjanjem. Poravnači so izdelani za enkratno uporabotako, da jih je potem, ko se izrabijo, potrebno v celoti nadomestiti z novimi (obračanje v držalu ni možno).
S površino ključa za enostavno demontažo.
Enozrnati enosmerni diamantni poravnači .

Uporaba:

Za natančno poravnavanje in naknadno ostrenje brusnih plošč, za (ponovno) doseganje nekega definiranega stanja brusnega orodja (krožni in plani tek, profil brusne plošče, struktura površine, brusne lastnosti). Za posamično izdelavo in proizvodnjo v majhnih serijah, poskrbite za zadostno hladilno mazanje. Zaradi kratkih razmer za vpenjanje (prosta dolžina < 2 × D) ni problemov z vibracijami.
Za ravne, zmerno konkavne in konveksne profile brusnih plošč za plosko brušenje, brušenje po zunanjem obodu, brušenje po notranjem obodu in za odstranjevanje konic. Obvezno upoštevati pravilen položaj namestitve (nagib 3° do 15° za center brusne plošče za obe smeri osi). Zaradi enakomernega obrabljanja je v rednih časovnih intervalih poravnač v držalu potrebno obrniti za 90°.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico