Diamantni poravnač z vpenjalom MK0 0,4 kt

Št. art.: 599710 0,4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa diamanta (kt) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip poravnača Enozrnati
    Kratica za brusno sredstvo D
    ⌀ glave D2 9,3 mm
    Celotna dolžina L 31,5 mm
    Masa diamanta 0,4 kt
    za dimenzije brusnih plošč ⌀125×30−⌀250×15 mm
    Vrsta izdelka Ročni poravnači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 599710 0,4
    EAN/GTIN 9003172494562
    Številka proizvajalca 249456

    Opis

    Izvedba:

    Poravnači standardnih brusnih plošč za vse stroje s primernim vpenjanjem. Poravnači so izdelani za enkratno uporabotako, da jih je potem, ko se izrabijo, potrebno v celoti nadomestiti z novimi (obračanje v držalu ni možno).
    S površino ključa za enostavno demontažo.
    Enozrnati enosmerni diamantni poravnači .

    Uporaba:

    Za natančno poravnavanje in naknadno ostrenje brusnih plošč, za (ponovno) doseganje nekega definiranega stanja brusnega orodja (krožni in plani tek, profil brusne plošče, struktura površine, brusne lastnosti). Za posamično izdelavo in proizvodnjo v majhnih serijah, poskrbite za zadostno hladilno mazanje. Zaradi kratkih razmer za vpenjanje (prosta dolžina < 2 × D) ni problemov z vibracijami.
    Za ravne, zmerno konkavne in konveksne profile brusnih plošč za plosko brušenje, brušenje po zunanjem obodu, brušenje po notranjem obodu in za odstranjevanje konic. Obvezno upoštevati pravilen položaj namestitve (nagib 3° do 15° za center brusne plošče za obe smeri osi). Zaradi enakomernega obrabljanja je v rednih časovnih intervalih poravnač v držalu potrebno obrniti za 90°.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico