Diamantni poravnač cilindrična 0,4 kt

Št. art.: 599700 0,4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip poravnača Enozrnati
Kratica za brusno sredstvo D
⌀ glave D1 8 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Masa diamanta 0,4 kt
za dimenzije brusnih plošč ⌀125×30−⌀250×15 mm
Vrsta izdelka Ročni poravnači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 599700 0,4
EAN/GTIN 9003172494586
Številka proizvajalca 249458

Opis

Izvedba:

Poravnači standardnih brusnih plošč za vse stroje s primernim vpenjanjem. Poravnači so izdelani za enkratno uporabo tako, da jih je potem, ko se izrabijo, potrebno v celoti nadomestiti z novimi (obračanje v držalu ni možno).
Enozrnati enosmerni diamantni poravnači .

Uporaba:

Za natančno poravnavanje in naknadno ostrenje brusnih plošč, za (ponovno) doseganje nekega definiranega stanja brusnega orodja (krožni in plani tek, profil brusne plošče, struktura površine, brusne lastnosti). Za posamično izdelavo in proizvodnjo v majhnih serijah, poskrbite za zadostno hladilno mazanje. Zaradi kratkih razmer za vpenjanje (prosta dolžina < 2 × D) ni problemov z vibracijami.
Za ravne, zmerno konkavne in konveksne profile brusnih plošč za plosko brušenje, brušenje po zunanjem obodu, brušenje po notranjem obodu in za odstranjevanje konic. Obvezno upoštevati pravilen položaj namestitve (nagib 3° do 15° za center brusne plošče za obe smeri osi). Zaradi enakomernega obrabljanja je v rednih časovnih intervalih poravnač v držalu potrebno obrniti za 90°.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.