11IR 0.35 ISO IC908 Obračalne rezalne ploščice za notranjo obdelavo metričnih navojev ISO (DIN13 12-1986 Razred: 6H)

Št. art.: 5996255
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5996255
EAN/GTIN 7291075058536
Številka proizvajalca 5996255
L-število L23960 1110

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,03 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,35 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico