Borkarbidni poravnač za brusne plošče (brez držala)

Št. art.: 599450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina 75 mm
    Širina 12 mm
    Višina 6 mm
    za brusne plošče do ⌀ 300 mm
    za brusne plošče do stopnje trdote M (srednja)
    Vrsta izdelka Kamen za poravnavanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 599450
    EAN/GTIN 2050001034359

    Opis

    Izvedba:

    Poravnač iz čistega sintranega borovega karbida (brez veziva), ki je najtrši material za diamantom.

    Uporaba:

    Za ekonomično poravnavanje, ostrenje in profiliranje brusnih plošč. Poravnavanje le z robovi, nikoli s celotno površino!

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico