Rezalne brusne plošče za laboratorij SECUR LAB D×G×V (mm) 60

Št. art.: 598740 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,20 € / kos
  • od 10 kos
    18,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Postopek brušenja: Rezanje
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Oblika: 41N

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Rezanje
Brusno sredstvo Korund, vezano z umetno smolo brez vlaken
Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A80-BM
za material Jeklo; INOX
Oblika 41N
⌀ plošče D 350 mm
Širina plošče T 2,5 mm
⌀ izvrtine H 32 mm
Pogonski stroj Stacionarni rezalni stroji
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 598740 60
EAN/GTIN 9003171673340
Številka proizvajalca 167334

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive rezalne plošče za laboratorij SECUR LAB, izvedba s korundom in vezivom iz umetne smole, brez tkanine, za rezanje staljenih jekel, prašnatih jekel vseh vrst in vseh železnih kovin različnih stopenj trdote.
Srednje trda rezalna plošča za trdote materiala od pribl. 20−62 HRC (250−700 HV). Specifikacija: A80–BM.

Uporaba:

  • Rezanje metalurških vzorcev materiala v laboratoriju na stacionarnih rezalnih in brusnih strojih.
  • Le za mokro rezanje, potrebno je hladilno mazanje.
  • Delovna hitrost 30 do maksimalno 50 m/s.
  • Premočno pritiskanje na obdelovanec povzroči zamik iz smeri rezanja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico