Diamantna brusna plošča D×G×V (mm) D126

Št. art.: 598590 D126
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Postopek brušenja: Rezanje
  • Kratica za brusno sredstvo: D
  • Oblika: 1A1R

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Rezanje
Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Zrnatost D126
Specifikacija D126C75B-W-Carbide
za material Karbidna trdina
Oblika 1A1R
⌀ plošče D 75 mm
Širina plošče T 0,8 mm
⌀ izvrtine H 20 mm
Širina brusne obloge U 0,8 mm
Višina brusne obloge X 5 mm
Pogonski stroj Stacionarni rezalni stroji
priporočena obodna hitrost 20 m/s - 40 m/s
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 598590 D126
EAN/GTIN 9003171578003
Številka proizvajalca 157800

Tabela aplikacije

Karbidna trdina
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiva rezalna plošča z diamantno oblogo in vezavo iz umetne smole, za visoko učinkovitost in dolgo življenjsko dobo.
Specifikacija: D126C75B-W-Carbide.

Uporaba:

  • Rezanje karbidne trdine na stacionarnih rezalnih in brusnih strojih.
  • Prednost ima mokro rezanje (daljša življenjska doba, manj segrevanja, večja zmogljivost).
  • Delovna hitrost 20−40 m/s.